Theben - Capteur CO 2 AMUN 716 SO 0/10v +température+humidité - 7160820

THEBEN
CopieCopie
Theben - Capteur CO 2 AMUN 716 SO 0/10v +température+humidité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de message - optique/acoustique

  • couleur - blanc

  • détecte l'ammoniaque (NH3) - Non

  • détecte le butane (C4H10) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468710180

Réf. Sonepar

00073871018

Réf. Fournisseur

7160820

Marque

Theben

mode de pose:

montage en saillie

type de message:

optique/acoustique

couleur:

blanc

détecte l'ammoniaque (NH3):

Non

détecte le butane (C4H10):

Non

détecte le gaz naturel:

Non

détecte le dioxyde de carbone (CO2):

Oui

détecte le monoxyde de carbone (CO):

Non

détecte le méthane (CH4):

Non

détecte le gaz anesthésique:

Non

détecte le propane (C3H8):

Non

détecte le gaz irritant:

Non

détecte d'autres types de gaz:

Non

détecte des gaz asphyxiants:

Oui

détecte des gaz explosifs:

Non

détecte des gaz inflammables:

Non

détecte des gaz toxiques:

Non

largeur:

89 mm

diamètre:

24 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

autonome:

Oui

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

5 A

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

longueur:

89 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

Sonde CO2 3 sorties 0-10 V CO² + température +Humidité relative de l'air. Alimentation 24V CA ou CC. Plage de mesure 0-5000 ppm, +5° à +40°C, 30-80% Humidité relative

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre consommation énergétique avec le capteur CO2 Theben 7160820. En régulant automatiquement la ventilation en fonction de la qualité de l'air, améliorez VOTRE confort. Idéal pour les bureaux, écoles et bâtiments à basse consommation.

Quelques mots du fabricant :

17153065