Theben - Capteur anémomètre + pluie + température + luminosité. Gamme LUXORliving - 4800490

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480113

Réf. Sonepar

00073848011

Réf. Fournisseur

4800490

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

LUXORliving

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9001

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

consommation d'énergie:

5 W

Capteur anémomètre + pluie + température + luminosité. Gamme LUXORliving, Pour commande automatique de stores avec suivi automatique du soleil par les stores

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre confort et économisez de l'énergie avec la station météo Theben 4800490. Grâce à ses capteurs, elle ajuste automatiquement vos stores, lumières et chauffage en fonction des conditions météo. Plus de soucis, plus de gaspillage

Quelques mots du fabricant :

16865327