Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Cellule interrupteur crépusculaire encastrée - 9070011

THEBEN
CopieCopie
Theben - Cellule interrupteur crépusculaire encastrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468900604

Réf. Sonepar

00073890060

Réf. Fournisseur

9070011

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP66

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

38 mm

diamètre:

15 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Capteur de luminosité encastré analogique pour interrupetur crépusculaire. Câble de raccordement d' 1 m. Degré de protection IP 65.

Les Atouts de l'article:

Le Capteur de luminosité encastré analogique Theben 9070011 mesure la luminosité ambiante. Idéal pour les installations encastrées, il permet de contrôler l'éclairage en fonction de la lumière naturelle, optimisant ainsi l'efficacité énergétique.