Theben - Cellule interrupteur crépusculaire encastrée - 9070990

THEBEN
CopieCopie
Theben - Cellule interrupteur crépusculaire encastrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468902226

Réf. Sonepar

00073890222

Réf. Fournisseur

9070990

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP66

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

48 mm

diamètre:

48 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

95 mm

Cellule de luminausité encastré. Bornes à ressort, fixation rapide pour interrupetur crépusculaire. IP65.

Les Atouts de l'article:

Le Capteur de luminosité encastré plus Theben 9070991 permet une mesure de la lumière ambiante pour un contrôle intelligent de l'éclairage. Facile à installer, il optimise l'efficacité énergétique tout en assurant un éclairage aisé et adapté aux besoins.