Theben - Cellule interrupteur crépusculaire fix. saillie - 9070991

THEBEN
CopieCopie
Theben - Cellule interrupteur crépusculaire fix. saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468902332

Réf. Sonepar

00073890233

Réf. Fournisseur

9070991

Marque

Theben

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP55

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

63 mm

Cellule de luminausité en saillie. Capteur pivotable, fixation rapide pour interrupetur crépusculaire. IP55.

Les Atouts de l'article:

Le Capteur de luminosité en saillie Theben 9070991 permet une mesure de la lumière ambiante pour un contrôle intelligent de l'éclairage. Facile à installer, il optimise l'efficacité énergétique tout en assurant un éclairage aisé et adapté aux besoins.