Theben - Cellule photoélectrique numérique pour fixation en saillie. IP55 - 9070415

THEBEN
CopieCopie
Theben - Cellule photoélectrique numérique pour fixation en saillie. IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commande via Bluetooth - Non

  • diamètre - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468904268

Réf. Sonepar

00073890426

Réf. Fournisseur

9070415

Marque

Theben

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP55

commande via Bluetooth:

Non

diamètre:

48 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

95 mm

Capteur de luminosité en saillie digital pour LUNA top 2. Capteur pivotable et fixation rapide.

Les Atouts de l'article:

Le Capteur de luminosité digitale Theben 9070415 mesure l'intensité lumineuse et ajuste automatiquement les systèmes d'éclairage. Conçu pour une installation en surface, il optimise la consommation d'énergie tout en maintenant un confort lumineux.