Theben - Centrale météo LUXORliving M130 - 4800492

THEBEN
CopieCopie
Theben - Centrale météo LUXORliving M130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • modèle - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480298

Réf. Sonepar

00073848029

Réf. Fournisseur

4800492

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

LUXORliving

modèle:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Centrale météo pouvant recevoir jusqu'à 20 capteurs météo LUXORliving M100, pour commande automatique de stores et de protection solaire

Les Atouts de l'article:

Gerez l'automatisation de votre bâtiment grâce au LUXORliving M130 qui vous permettra la gestion de 4 façades, Pour commande de stores et de protection solaire il vous permettra l'analyse du vent, de la pluie, de la température et de la luminosité