Theben - Compteur horaire 230V, façade 48x48 mm. IP65 - 1420721

THEBEN
CopieCopie
Theben - Compteur horaire  230V, façade 48x48 mm. IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • mode de pose - encastré

  • plage de comptage - 100000 h

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468140017

Réf. Sonepar

00073814001

Réf. Fournisseur

1420721

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

analogique

mode de pose:

encastré

plage de comptage:

100000 h

tension d'entrée:

230...230 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

50...50 Hz

type d’entraînement:

synchronisé avec le secteur

précision par jour:

0.24 s

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

39 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

48 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

50 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

13

Compteur horaire 99999,99 h sans remise à zéro. Tension 230 V. Découpe fixation encastrée 46X46 mm. Façade 48X48 mm. Raccordement par cosses 6.3 mm

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les professionnels exigeants, le compteur horaire Theben 1420721 garantit une mesure précise et fiable de la consommation énergétique. Un outil indispensable pour améliorer l'efficacité de vos installations en réduisant votre empreinte carbone.