Theben - Compteur horaire 230V. Façade 52x52 mm. IP65 - 1430721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - encastré
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 230...230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468140130
Réf. Sonepar
00073814013
Réf. Fournisseur
1430721
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
analogique
mode de pose:
encastré
plage de comptage:
100000 h
tension d'entrée:
230...230 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
largeur:
46 mm
hauteur:
52 mm
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
39 mm
largeur de la façade:
52 mm
hauteur de la façade:
52 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
50 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
13
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les professionnels exigeants, le compteur horaire Theben 1430721 garantit une mesure précise et fiable de la consommation énergétique. Un outil indispensable pour améliorer l'efficacité de vos installations en réduisant votre empreinte carbone.