Theben - Compteur horaire digital 110/240v 50/60hz 48x48mm - 1470000

THEBEN
CopieCopie
Theben - Compteur horaire  digital 110/240v 50/60hz 48x48mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - numérique

  • mode de pose - encastré

  • plage de comptage - 99999.9 h

  • tension d'entrée - 240...240 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468147009

Réf. Sonepar

00073814700

Réf. Fournisseur

1470000

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

numérique

mode de pose:

encastré

plage de comptage:

99999.9 h

tension d'entrée:

240...240 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

50...60 Hz

type d’entraînement:

quartz

précision par jour:

8 s

largeur:

45 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

37 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

48 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

20 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

5 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

13

Compteur horaire digital 99999.99 h sans remise à zéro. Tension 230V. Découpe 45X45 mm. Façade 48X48 mm. IP65

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les professionnels exigeants, le compteur horaire Theben 1470000 garantit une mesure précise et fiable de la consommation énergétique. Un outil indispensable pour améliorer l'efficacité de vos installations en réduisant votre empreinte carbone.