Theben - Détecteur de présence KNX, encastré au plafond avec ressorts, couverture à 360° - 1039053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468102213
Réf. Sonepar
00073810221
Réf. Fournisseur
1039053
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
38 mm
diamètre:
80 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
41 mm
longueur d’encastrement:
53 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence KNX encastré au plafond avec couverture à 360°. Intègre une mesure de lumière mixte, un capteur de température et la technologie KNX Data Secure. Offre 2 canaux d’éclairage, 2 de présence et 3 logiques. Mode auto ou semi-auto.