Theben - Détecteur mouvement. Encast. 180° relais - 2060650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 17 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...170 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003468200117
Réf. Sonepar
00073820011
Réf. Fournisseur
2060650
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
17 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...170 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
170 °
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
17 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
450 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-15...45 °C
courant de démarrage max.:
600 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
57 mm
diamètre:
85 mm
largeur d'encastrement:
85 mm
profondeur d'encastrement:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Theben 2060650, c'est l'alliance de la discrétion et de la performance. Encastré dans votre mur, il détecte les mouvements de manière fiable, automatisant votre éclairage pour plus de confort et d'économies d'énergie pour votre installation.