Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Détecteur mouvement encastré ou saillie plafond 360° 1 contact - 1030040

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur mouvement encastré ou saillie plafond 360° 1 contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468101131

Réf. Sonepar

00073810150

Réf. Fournisseur

1030040

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

10...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...45 °C

courant de démarrage max.:

10 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

10 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

125 mm

diamètre:

125 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

39 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de mouvement blanc 360°. IP40 ou IP44 avec socle Fixation saillie. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond ou Fixation saillie avec socle. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-30 min

Les Atouts de l'article:

Combinez confort et efficacité énergétique grâce au Theben 1030040. Ce détecteur de mouvement intelligent allume automatiquement la lumière quand vous entrez dans une pièce et l'éteint quand vous la quittez, tout en vous offrant un éclairage personnalisé.