Theben - Détecteur mouvement encastré plafond KNX 360° gris 2c - 1039601

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur mouvement encastré plafond KNX 360° gris 2c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612748005419

Réf. Sonepar

00073800541

Réf. Fournisseur

1039601

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

360...360 °

nombre de canaux:

2

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

60 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

Détecteur de mouvement encastré plafond 360° degrés gris IP54 KNX 2 canaux Diamètre 24M Hauteur 3 M

Les Atouts de l'article:

Votre détecteur de mouvement Theben 1039601 à votre système domotique KNX pour une gestion optimale de votre éclairage même en grande hauteur. Profitez d'une solution fiable et évolutive pour un confort optimal et des économies d'énergie significatives.