Theben - Détecteur mouvement esclave encastré 180°, fixation murale encastrée, Ph+N - 2060660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 17 m
angle de détection horizontal - 0...170 °
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468200131
Réf. Sonepar
00073820013
Réf. Fournisseur
2060660
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
17 m
angle de détection horizontal:
0...170 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
170 °
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
17 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
adapté à une charge C:
Oui
température:
-15...45 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
50 mm
diamètre:
85 mm
largeur d'encastrement:
85 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Technologie infrarouge de pointe pour une détection fiable. Le modèle Theben 2060660 s'adapte à tous vos besoins. Son installation encastrée discrète et sa longue portée en font un choix judicieux pour optimiser votre consommation énergétique.