Theben - Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth - 1010106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468102060
Réf. Sonepar
00073810206
Réf. Fournisseur
1010106
Marque
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
14 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
2 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
52 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Oui
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur PIR mural anthracite TECTA D180i AN, IP55, détection 180°, portée jusqu'a 14M. Réglage par bluetooth. Modes Automatique, permanent et D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de lumière, détection arrière Exit-on, fonction test.
Quelques mots du fabricant :
55497644








