Theben - Détecteur mouvement saillie plafond 360° gris 1c - 1030551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7612748005020
Réf. Sonepar
00073800503
Réf. Fournisseur
1030551
Marque
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
4 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
gris
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
3600 s
luminosité de déclenchement:
5...3000 lx
puissance max. de commutation LED:
250 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-15...50 °C
courant de démarrage max.:
400 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
97 mm
diamètre:
97 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Optimiser votre consommation énergétique n'a jamais été aussi simple. Le détecteur de mouvement Theben 1030551 allume et éteint automatiquement la lumière, réduisant ainsi considérablement votre consommation et donc votre facture d'électricité.


