Theben - Détecteur mouvement theLuxa E 180° noir. IP55. - 1010206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468100721
Réf. Sonepar
00073810110
Réf. Fournisseur
1010206
Marque
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
900 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...90 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-20...40 °C
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
78 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
141 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Réduisez votre consommation énergétique avec le détecteur Theben 1010206. Grâce à sa technologie PIR, il détecte les mouvements et allume/éteint l'éclairage de façon autonome. Idéal pour les extérieurs, il vous permet de réaliser des économies.


