Theben - Détecteur mouvement theLuxa P 300° KNX blanc - 1019610

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...300 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468100370

Réf. Sonepar

00073810037

Réf. Fournisseur

1019610

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...300 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

16 m

longueur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

2

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

20 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

97 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

161 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement blanc KNX pour installation extérieur. Angle de détection 300°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP55. temporisation 1 sec à 60 min. Capteur de température intégré. Télécommandable

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement blanc KNX pour extérieur IP55. Montage mural et plafond. Capteur temp intégré. Fonction impulsion. Fonction de test pour contrôler la zone de détection. Entretoise pour fixation murale et fixation d'angle inclus.