Theben - Détecteur mouvement theLuxa P 300° noir - 1010611

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...300 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468100356

Réf. Sonepar

00073810035

Réf. Fournisseur

1010611

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...300 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

300 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1200 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...180 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...135 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...45 °C

courant de démarrage max.:

10 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

127 mm

hauteur:

97 mm

profondeur:

161 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 300°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP55. Contact sec 10A. Coupure lampe LED max 200W. temporisation 1 sec à 20 min.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement noir. Angle de détection 300°. IP55. Montage mural et au plafond. Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis.Fonction de test pour contrôler la zone de détection. Entretoise pour fixation murale inclus.