Theben - Détecteur mouvements plafond 360° 2 c encastré - 1030013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3.5 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468100806
Réf. Sonepar
00073810145
Réf. Fournisseur
1030013
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
3.5 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
3.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
7 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
3600 s
enclenchement retardé:
10 s
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
0...45 °C
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
10 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
80 mm
diamètre:
80 mm
largeur d'encastrement:
60 mm
profondeur d'encastrement:
37 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage encastré plafond avec une Zone de détection Ø 8 m (50 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. 2 contacts. Alimentation 230V/50Hz-60Hz.Contact éclairage, commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 5 sec…30 min. luminosité réglable de 10…2000 lux. Contact présence, temporisation réglable de 10 sec…60 min IP 44