Theben - Détecteur présence 5c thePrema P KNX 360° blanc - 2079000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Oui 
- autres systèmes de bus - sans 
- modèle - détecteur de présence 
- mode de pose - autre 
- angle de détection horizontal - 0...360 ° 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7612748004450
Réf. Sonepar
00073800445
Réf. Fournisseur
2079000
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
5 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
360...360 °
nombre de canaux:
5
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
16 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
58 mm
diamètre:
110 mm
largeur d'encastrement:
29 mm
profondeur d'encastrement:
16 mm
longueur d’encastrement:
29 mm
diamètre d'encastrement:
29 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Theben 2079000, c'est bien plus qu'un simple détecteur. Il optimise l'éclairage de vos bureaux de manière intelligente. Certifié KNX, il s'intègre parfaitement à votre système domotique existant pour un confort et une efficacité énergétique maximale.







