Theben - Détecteur présence blanc encastré 360° KNX spécial couloir - 1039072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468101988
Réf. Sonepar
00073810198
Réf. Fournisseur
1039072
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
14 m
longueur de portée max.:
14 m
champ de détection de diamètre au sol:
28 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
57 mm
diamètre:
80 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence KNX 360° spécial couloir, montage encastré plafond. Mesure de la lumière mixte, capteur de température intégré. KNX Data Secure, 2 canaux éclairage + 2 canaux présence. 3 canaux logiques. Fonctionnement auto ou semi-auto.