Theben - Détecteur présence blanc encastré plafond 360° 2 circuits spécial couloir - 2019300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7612748006492
Réf. Sonepar
00073800649
Réf. Fournisseur
2019300
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
15 m
longueur de portée max.:
15 m
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
angle de détection vertical:
0...120 °
nombre de canaux:
4
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
81 mm
diamètre:
110 mm
largeur d'encastrement:
50 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
diamètre d'encastrement:
50 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Le détecteur Theben 2019300 spéciale couloir est la solution idéale pour réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en offrant un confort optimal aux occupants. Facile à installer et à configurer, il s'intègre parfaitement à tout système KNX.


