Theben - Détecteur présence encastré 360° DALI 2 blanc - 2030190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 4 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468200360
Réf. Sonepar
00073820036
Réf. Fournisseur
2030190
Marque
Theben
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
4 m
angle de détection horizontal:
0...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
portée de présence max.:
20 m²
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
luminosité de déclenchement:
10...10000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
0...50 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
76 mm
hauteur:
134 mm
profondeur:
76 mm
diamètre:
76 mm
largeur d'encastrement:
66 mm
profondeur d'encastrement:
134 mm
diamètre d'encastrement:
66 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de présence 360° DALI 2 pour montage plafond. 4 circuits éclairages + 2 circuits présence. 3 mesures de lumière mixte. Sensibilité de détection réglable. Design plat avec cadres de recouvrement interchangeables de différentes couleurs.




