Theben - Détecteur présence encastré 360° DALI 2 blanc - 2080090

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur présence encastré 360° DALI 2 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468200377

Réf. Sonepar

00073820037

Réf. Fournisseur

2080090

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

38

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

luminosité de déclenchement:

10...10000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-15...50 °C

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

110 mm

diamètre:

110 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence 360° blanc. Tension bus DALI. Fixation encastrée plafond. Zone de détection Ø 24 m, (434 m2). DALI conforme à la norme CEI 62386 partie303/30

Les Atouts de l'article:

Capteur de présence DALI-2_ 360°encastré plafond. Zone de détection 24 m. 1 circuit présence et 4 circuits lumières. Peut être configuré via le bus DALI ou la télécommande pour commander l'éclairage et les stores. Capteur à raccorder sur GTB/GTC