Theben - Détecteur présence encastré plafond KNX 360° blanc 2c - 2039100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7612748005839
Réf. Sonepar
00073800583
Réf. Fournisseur
2039100
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
0...360 °
nombre de canaux:
5
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
76 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
72 mm
diamètre:
76 mm
largeur d'encastrement:
66 mm
profondeur d'encastrement:
69 mm
longueur d’encastrement:
66 mm
diamètre d'encastrement:
66 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Optimiser votre consommation d'énergie avec le Theben 2039100. Détection de présence carré à 360°, allumage automatique, extinction programmée : le confort au service de l'efficacité énergétique, il s'intègre parfaitement à tout système KNX.