Theben - Détecteur présence encastré plafond KNX blanc 360° 1 canal - 2009000

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612748003750

Réf. Sonepar

00073800375

Réf. Fournisseur

2009000

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

11 m

angle de détection vertical:

0...360 °

nombre de canaux:

3

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

60 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

65 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence 360° blanc. Montage plafond. Zone de détection carrée. 36m² à 2.5 m de haut. 1 contact. Protocole KNX. IP54.

Les Atouts de l'article:

Le Theben 2009000, équipé d'un système de détection de présence à 360°, offre une gestion précise de l'éclairage. Sa technologie KNX permet une intégration parfaite dans vos systèmes domotiques existants pour des économies d'énergie maximales.

Quelques mots du fabricant :

15164357