Theben - Détecteur présence encastré plafond lon blanc 360° 1 canal - 2009100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PRESENCE LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612748004825
Réf. Sonepar
00073800482
Réf. Fournisseur
2009100
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Non
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
5
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
30 min
Les Atouts de l'article:
Le Theben 2009100, équipé d'un système de détection de présence à 360°, offre une gestion précise de l'éclairage. Sa technologie KNX permet une intégration parfaite dans vos systèmes domotiques existants pour des économies d'énergie maximales.