Theben - Détecteur présence encastré plafond theRonda P KNX 360° gris 2c IP54 - 2089001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7612748005440
Réf. Sonepar
00073800544
Réf. Fournisseur
2089001
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
0...360 °
nombre de canaux:
4
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
60 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Theben 2089001, équipé d'un système de détection de présence à 360°, offre une gestion précise de l'éclairage. Sa technologie KNX permet une intégration parfaite dans vos systèmes domotiques existants pour des économies d'énergie maximales.