Theben - Détecteur présence encastré theRonda P 360° DALI 2/3 canaux plafond gris IP54 - 2080046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7612748006324
Réf. Sonepar
00073800632
Réf. Fournisseur
2080046
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
couleur:
gris
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
38 m²
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
3600 s
luminosité de déclenchement:
10...3000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-15...50 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
110 mm
diamètre:
110 mm
largeur d'encastrement:
48 mm
profondeur d'encastrement:
37 mm
diamètre d'encastrement:
48 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence Theben 2010046 DALI-2, offre une détection précise et fiable our toutes vos pièces . Ses 3 zones de détection configurables l'adapte à tous les environnements. Réduisez votre consommation tout en améliorant le confort.