Theben - Détecteur présence encastré theRonda P 360° DALI plafond gris IP54 - 2080041

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur présence encastré theRonda P 360° DALI plafond gris IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612748006355

Réf. Sonepar

00073800635

Réf. Fournisseur

2080041

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

gris

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

38

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

3600 s

luminosité de déclenchement:

10...3000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-15...50 °C

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

110 mm

diamètre:

110 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de présence 360° gris. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 l

Les Atouts de l'article:

Le détecteur Theben 2080041, c'est la garantie d'une installation fiable et efficace. Certifié DALI-2, il s'intègre facilement à votre système existant et offre une détection précise jusqu'à 24m de diamètre. Un choix responsable pour un avenir durable.