Theben - Détecteur présence fixation murale LON blanc 180° 1 canal - 2009150

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur présence fixation murale LON blanc 180° 1 canal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612748004863

Réf. Sonepar

00073800486

Réf. Fournisseur

2009150

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Non

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...0 °

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.2 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

5

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

30 min

Détecteur de présence 180° blanc. Montage mural. Portée 8 m à 2.2 m de haut. Protocole LON. IP54

Les Atouts de l'article:

Le Theben 2009150, équipé d'un système de détection de présence à 180°, offre une gestion précise de l'éclairage. Sa technologie KNX permet une intégration parfaite dans vos systèmes domotiques existants pour des économies d'énergie maximales.