Theben - Détecteur présence LUXORliving encastré plafond 360° KNX - 4800355

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur présence LUXORliving encastré plafond 360° KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480632

Réf. Sonepar

00073848063

Réf. Fournisseur

4800355

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

60 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

38 mm

diamètre:

80 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement blanc LUXORliving montage encastré plafond 360°, Ø 12 m hauteur de 3 m. Capteur de température intégré.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement 360°LUXORliving, montage encastré plafond. Mesure de la lumière mixte, capteur de température intégré. Montage en parallèle possible pour étendre la zone de détection. Sensibilité réglable.

Quelques mots du fabricant :

55141243