Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° blanc 1c IP 54 - 2080550

THEBEN
CopieCopie
Theben - Détecteur présence saillie plafond theRonda S  360° blanc 1c IP 54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612748005969

Réf. Sonepar

00073800596

Réf. Fournisseur

2080550

Marque

Theben

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

13

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

3600 s

enclenchement retardé:

600 s

luminosité de déclenchement:

5...3000 lx

puissance max. de commutation LED:

250 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-15...50 °C

courant de démarrage max.:

400 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

97 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

97 mm

diamètre:

97 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence Fixation saillie plafond 360° degrés blanc IP54; 1 contact renforcé 250W LED. Diamètre 7M H 2.5 M

Les Atouts de l'article:

Optimisation énergétique assurée ! Le détecteur saillie Theben 2080550, grâce à sa technologie infrarouge, il détecte les mouvementsavec précision et adapte l'éclairage en conséquence. Un investissement rentable réduisant votre consommation énergétique.