Theben - Ecran multifonctions VARIA 826 S KNX blanc - 8269210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - encastré
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468820049
Réf. Sonepar
00073882004
Réf. Fournisseur
8269210
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.4 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Theben Varia 826 S KNX : Le cœur de votre domotique. Personnalisez grâce à ses nombreuses fonctionnalités votre confort avec cet écran multifonction. Régulez votre chauffage, contrôlez votre éclairage, gérez vos volets... Le tout, sur un seul appareil.