Theben - Extension commutation 4c RME 4 I KNX - 4930215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468493090
Réf. Sonepar
00073849309
Réf. Fournisseur
4930215
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance max. de commutation LED:
850 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
110...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Optimisez vos installations avec le Theben RME 4 I KNX. Conçu pour des charges élevées, il garantit une commutation fiable et durable de vos éclairages.Une fléxibilité inégalée grâce à la gamme mix 2.Une solution performante pour les professionnels.