Theben - Fixation murale pour RAM top2 HF - 9070605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - sortie de canal
nombre d'ouvertures simples - 1
nombre d'ouvertures doubles - 0
technique d'installation - autre
type de fixation - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468904657
Réf. Sonepar
00073890465
Réf. Fournisseur
9070605
Marque
Theben
application:
sortie de canal
nombre d'ouvertures simples:
1
nombre d'ouvertures doubles:
0
technique d'installation:
autre
type de fixation:
visser
longueur de la plaque de recouvrement:
140 mm
nombre d'ouvertures triples:
0
nombre d'ouvertures CEE/Perilex:
0
nombre d'ouvertures carrées:
0
nombre d'ouvertures rondes:
0
nombre d'ouvertures ovales:
0
plaque obturatrice:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à un champ d'inscription:
Non
matériau:
PVC
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
La Fixation murale RAMSES top2 HF Theben 9070605 permet une installation murale stable et sécurisée des thermostats RAMSES top2 HF. Elle garantit une fixation robuste, facilitant l'installation tout en assurant une intégration discrète et efficace.


