Theben - Holrloge journalière mécanique 60 min SYN 151 h - 1510011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468151006
Réf. Sonepar
00073817003
Réf. Fournisseur
1510011
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
0.625 min
division par tranche de programme 1:
0.625 min
division par tranche de programme 2:
60 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
10 A
puissance max. de commutation LED:
180 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Le Theben 1510011 s'adapte à tous vos besoins. Grâce à ses 96 segments de commutation, vous bénéficiez d'une programmation précise et flexible. Un outil indispensable pour optimiser l'utilisation de vos équipements en réduisant votre empreinte carbone.


