Theben - Horloge annuelle et astronomique 4 C 230V web serveur intégré - 6490130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge annuelle et astronomique 4 C 230V web serveur intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 4

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468640029

Réf. Sonepar

00073864002

Réf. Fournisseur

6490130

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux:

4

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

0

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

4

temps de commutation minimal canal 1:

0 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

nombre d'emplacements de mémoire:

800

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Non

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

6 A

contact de commutation hors tension:

Non

indice de protection (IP):

IP30

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire modulaire. fixation sur rail DIN, 4 Modules. Programme annuel et astro. Alimentation 230V. 4 contacts 6A. 800 pas de programme. Serveur web intégré

Les Atouts de l'article:

Theben TC 649 E : Maîtrisez votre éclairage en local et à distance. Synchronisée avec l'heure solaire, cette horloge programmable vous offre une précision inégalée. Créez des scénarios personnalisés pour chaque jour de la semaine et chaque saison.