Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 1 c 230v radio sync ss antenne - 6410300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 110...240 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468641118
Réf. Sonepar
00073864102
Réf. Fournisseur
6410300
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
110...240 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
0
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
8
précision par jour:
0.5 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Oui
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
0.016 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
800
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
180 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
54 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre consommation énergétique avec précision. Le Theben 6410300, grâce à sa programmation annuelle et astronomique, offre un contrôle optimal de vos éclairages, pour des économies et un confort amélioré. Simple à programmer, efficace et fiable.


