Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 2 contacts 12-24V Bluetooth intégré. - 6424330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de canaux - 2 
- tension d’alimentation - 12...24 V 
- programme 24 h - Oui 
- programme hebdomadaire - Oui 
- mode de pose - rail DIN 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003468640135
Réf. Sonepar
00073864013
Réf. Fournisseur
6424330
Marque
Theben
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
12...24 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC/DC
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.25 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
20 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
53 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Theben 6424330 : Maîtrisez votre consommation ! Cette horloge programmable intelligente optimise vos éclairages en fonction de vos besoins. Synchronisation précise, programmation facile, économies garanties. Réduisez votre empreinte carbone efficacement.


