Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 2c 12 a 24v uc - 6424300

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 2c 12 a 24v uc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468642115

Réf. Sonepar

00073864211

Réf. Fournisseur

6424300

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

12...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

8

précision par jour:

0.5 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Oui

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Oui

GPS:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

0.016 min

temps de commutation minimal canal 2:

0.016 min

nombre d'emplacements de mémoire:

800

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel. Tension 24 V. 2 contacts 16A. 800 pas de programme. 2 entrées externes pour dérogation. Radio synchronisable

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre consommation énergétique avec précision. Le Theben 6420300, grâce à sa programmation annuelle et astronomique, offre un contrôle optimal de vos éclairages, pour des économies et un confort amélioré. Simple à programmer, efficace et fiable.