Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale 4 contacts 230V Bluetooth intégré - 6440330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 4
tension d’alimentation - 110...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468640128
Réf. Sonepar
00073864012
Réf. Fournisseur
6440330
Marque
Theben
nombre de canaux:
4
tension d’alimentation:
110...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.25 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
600 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Theben 6440330 : Maîtrisez votre consommation ! Cette horloge programmable intelligente optimise vos éclairages en fonction de vos besoins. Synchronisation précise, programmation facile, économies garanties. Réduisez votre empreinte carbone efficacement.


