Theben - Horloge astronomique hebdomadaire 24V AC/DC. 1 contact inverseur - 1704100

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge astronomique hebdomadaire 24V AC/DC. 1 contact inverseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468170564

Réf. Sonepar

00073817056

Réf. Fournisseur

1704100

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

12...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

20 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

128 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Température de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique.

Les Atouts de l'article:

Optimiser votre consommation d'énergie n'a jamais été aussi simple ! Le Theben 1704100 24V calcule automatiquement les heures de lever et de coucher du soleil, adaptant ainsi l'éclairage à vos besoins et réduisez significativement votre empreinte carbone.