Theben - Horloge astronomique modulaire 1c 1 module 17.5mm - 1750100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...240 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468100424
Réf. Sonepar
00073810107
Réf. Fournisseur
1750100
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...240 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
24
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.25 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
0 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
600 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Horloge astronomique avec programme hebdomadaire, 1 canal. Calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année.coupure nocturne. Interface pour carte mémoire OBELISK top2/3. Réserve de mémoire de 10 ans.


