Theben - Horloge de programmation encastrée TR 030 top 3 UP. Programme 24h/7jrs - 0300130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge de programmation encastrée TR 030 top 3 UP. Programme 24h/7jrs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • distance de commutation minimale - 0.016 min

  • autonomie - 52560 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468030134

Réf. Sonepar

00073803013

Réf. Fournisseur

0300130

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

électronique

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

distance de commutation minimale:

0.016 min

autonomie:

52560 h

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

valeur crépusculaire ajustable:

0...0 lx

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

générateur aléatoire:

Oui

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

2300 W

profondeur d'encastrement:

38 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

42 mm

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

fonction minuterie:

Oui

commande via Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Non

Interrupteur horaire digital. Fixation encastrée. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 10A. LED 600W. 84 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via APP avec clé 9070130 en option

Les Atouts de l'article:

Optez pour une solution fiable et précise dans le temps. L'horloge programmable TR 030 top3 UP offre un contrôle optimal de votre éclairage, tout en garantissant une grande simplicité d'utilisation. Réduisez vos coûts énergétiques en toute sérénité.