Theben - Horloge dégivrage 1 contact dégivrage + 1 contact retard ventilation - 0770033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468070024
Réf. Sonepar
00073807002
Réf. Fournisseur
0770033
Marque
Theben
nombre de canaux:
2
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
autre
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
2 min
temps de commutation minimal canal 2:
60 min
division par tranche de programme 1:
1 min
division par tranche de programme 2:
60 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
0
largeur:
105 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
61 mm
Les Atouts de l'article:
Simplifiez votre vie et faites des économies grâce au Theben 0770033. Son interface intuitive vous permet de programmer facilement vos cycles de chauffage ou de refroidissement. Un geste simple pour un impact significatif sur votre facture d'énergie.


