Theben - Horloge dégivrage rail DIN 1 contact dégivrage + 1 contact retard ventilation - 0770832

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge dégivrage rail DIN  1 contact dégivrage + 1 contact retard ventilation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 2

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468070086

Réf. Sonepar

00073807009

Réf. Fournisseur

0770832

Marque

Theben

nombre de canaux:

2

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

0 s

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

2 min

temps de commutation minimal canal 2:

60 min

division par tranche de programme 1:

1 min

division par tranche de programme 2:

60 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

0

largeur:

82 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

48 mm

Horloge de dégivrage 2 contacts inverseurs. Programme 24h. Montage sur rail DIN. alimentation 230V sans réserve de marche.

Les Atouts de l'article:

L'horloge de dégivrage Theben 0770832 optimise votre consommation énergétique grâce à sa programmation précise, elle réduit les cycles de dégivrage inutiles, prolongeant ainsi la durée de vie de votre installation et diminuant vos factures d'électricité.