Theben - Horloge hebdomadaire digitale 1c 7j 72x72 230v - 6350100

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge hebdomadaire digitale 1c 7j 72x72 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...240 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - montage sur panneau avant 72x72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468630006

Réf. Sonepar

00073863000

Réf. Fournisseur

6350100

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...240 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

montage sur panneau avant 72x72 mm

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.5 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

84

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

50 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

0

largeur:

72 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

54 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital 24H 7J 1NO+1NF dimensions 72X72 230V TR 635 top2, 84 emplacements mémoire, Interface pour carte mémoire OBELISK top2.

Les Atouts de l'article:

Theben 6350100 L'intelligence au service de vos économies. Avec ses 84 emplacements de mémoire et son guidage texte, programmez facilement l'allumage et l'extinction de vos lumières. Un outil indispensable pour un contrôle optimal de votre consommation.